Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Lineal breit 20cm rauchgrau 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M+R Lineal breit 20cm rauchgrau 10 Stück
M+R Lineal breit 20cm rauchgrau 10 Stück
Artikel-Nr.:
     832-309893
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     710200000
EAN/GTIN:
     4004627200009
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal breit 20cm rauchgrau

Bürolineal 20cm, Kunststoff, rauchgrau, breit, geprägte Skala, im Polybeutel


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.220 kg
height:
0.030 m
width:
0.040 m
depth:
0.230 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 0,92*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 5,74*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.