Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal breit 20cm rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal breit 20cm rauchgrau
Lineal breit 20cm rauchgrau
Artikel-Nr.:
     467-#MR__710200000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     710200000
EAN/GTIN:
     4004627200016
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • 1020 breites Bürolineal 20cm
  • Kunststoff
  • rauchgrau
  • geprägte Skala
  • im Polybeutel
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
rauchgrau
Länge:
225 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
20 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 0,92*
1
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 5,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.