Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 1020 - 0000 Schreibtisch-Lineal 200 mm Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 1020 - 0000 Schreibtisch-Lineal 200 mm Polystyrene Transparent
Möbius+Ruppert 1020 - 0000 Schreibtisch-Lineal 200 mm Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315379
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     710200000
EAN/GTIN:
     4004627200009
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Maßeinheit
cm
Progressive Graduierung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Abgerundete Kanten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.