Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309241 Herst.-Nr.: DA-70868 EAN/GTIN: 4016032456070 |
| |
|
| | |
| Die 14" Docking Station liefert 14 zusätzliche Anschlüsse u.a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio und lässt sich durch smarte Kabelführung rechts oder linksseitig mit Ihrem Notebook verbinden
- 14 weitere Schnittstellen an Ihrem Notebook für u.a. Video-Signale, Daten, Power, Ethernet & Audio - Unterstützt UHD bis 4K/30Hz bis 3840 x 2160p Auflösung - 3x Videoschnittstellen (HDMI, DP, VGA) zum Anschluss von bis zu drei Monitoren zeitgleich (Triple Display Support) - Triple Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors - Triple Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors - 3x USB 3.0 Anschlüsse mit bis zu 5 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, ein Port mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (1,5 A max.) - 2x USB-C™ Anschlüsse - 1x Power Delivery (PD) , 1x Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps - Unterstützt Power Delivery 3.0 (100W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops - 2x USB 2.0 Anschlüsse mit bis zu 480 Mbps Datenübertragung und 500 mA (Downstream) Ladefunktion pro Port - Smarte Kabelführung - Verbindung beidseitig (rechts oder links) am Notebook möglich, Kabelführung befindet sich unterhalb der Dockingstation
Die 14" Docking Station von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 14 weitere Ports über nur einen USB-C™ Anschluss. Sie verfügt u.a. über 3 Videoports (HDMI, DisplayPort, VGA) zum Anschluss von Monitor, Beamer und TV. Dank Triple Monitor Support können diese zeitgleich betrieben werden. Unter Windows lässt sich ein Videosignal auf die drei verschiedenen Videoports gleichzeitig ausgeben (SST Mode), darüberhinaus lassen sich auch 3 verschiedene Videosignale auf die 3 Grafikports ausgeben (MST Mode). Unter Mac OS wird lediglich der SST Mode unterstütz. Die übrigen Schnittstellen bieten Ihnen Konnektivität zu allen gängigen Anschlüssen, die eine moderne Docking Station bieten muss. Beispielsweise einen Netzwerkanschluss, weitere USB-Anschlüsse (USB-C™, USB-A), einen Audioausgang und zwei unabhängige Kartenleser. Durch den integrierten USB-C™ Port mit PD Charging können Sie während der Verwendung der Docking Station Ihren Laptop aufladen. Ebenso bietet die Docking Station diverse USB 3.0 und 2.0 Ports zur Datenübertragung, Anschluss von Perpheriegeräten wie z. B. Maus und Tastatur sowie zum Laden von Mobilgeräten. Dank smarter Kabelführung unterhalb der Dockingstation ist der Anschluss beidseitig (links oder rechts) am Notebook möglich. - Machen Sie mehr aus Ihrem Notebook und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten - Sie benötigen lediglich einen freien USB-C™ Anschluss. Weitere Informationen: | | weight: | 0.580 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.390 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 79,11* | € 96,68* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 78,58* | € 96,69* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 79,03* | € 97,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,27* | € 99,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 82,25* | € 100,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|