Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4021 Herst.-Nr.: DA-70868 EAN/GTIN: 4016032456070 |
| |
|
| | |
| Die 14" Docking Station von DIGITUS erweitert Ihr Notebook um 14 weitere Ports über nur einen USB-C Anschluss. Sie verfügt u.a. über 3 Videoports (HDMI, DisplayPort, VGA) zum Anschluss von Monitor, Beamer und TV. Die übrigen Schnittstellen bieten Ihnen Konnektivität zu allen gängigen Anschlüssen, die eine moderne Docking Station bieten muss. Beispielsweise einen Netzwerkanschluss, weitere USB-Anschlüsse (USB-C, USB-A), einen Audioausgang und zwei unabhängige Kartenleser. Durch den integrierten USB-C Port mit PD Charging können Sie während der Verwendung der Docking Station Ihren Laptop aufladen. Highlights - Docking Station mit 14 Anschlüssen für Notebooks
- 3 x Videoschnittstellen (HDMI, DP, VGA)
- Anschluss von bis zu 3 Monitoren möglich
- 2x USB-C Anschluss, einer mit Power Delivery (PD)
- Diverse USB 3.0 und 2.0 Ports zur Datenübertragung, zum Anschluss von Peripheriegeräten und zum Laden von Mobilgeräten
- Triple Display Support unter Windows OS
- Spiegeln und Erweitern des Monitors
- Triple Display Support unter Mac OS
- Spiegeln des Monitors
- Unterstützt UHD bis 4K/30Hz bis 3840 x 2160p Auflösung
- 1 x Gigabit Ethernet Anschluss
- Verbindung des Notebooks mit dem Internet / LAN
- 2 x Kartenleser (microSD / SDHC, SDHX, MMC)
- paralleler Betrieb möglich
- Power Delivery: PD 3.0 bis max. 100 W (20V/5A)
- Unterstützt SST und MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode) Hinweise:
- Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
- Diese Docking Station unterstützt keine Thunderbolt 3 Geräte (Notebooks, Monitore)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 575 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 38.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 78,89* | € 96,68* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 79,30* | € 96,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 79,66* | € 97,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,75* | € 99,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 83,07* | € 100,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|