Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14" Universal Docking Station, USB Type-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70868
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70868
EAN/GTIN:
     4016032456070
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

14" Universal Docking Station, USB Type-C™

Die 14" Docking Station liefert 14 zusätzliche Anschlüsse u.a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio und lässt sich durch smarte Kabelführung rechts oder linksseitig mit Ihrem Notebook verbinden

Produktvorteile:

  • 14 weitere Schnittstellen an Ihrem Notebook für u.a. Video-Signale, Daten, Power, Ethernet & Audio
  • Unterstützt UHD bis 4K/30Hz bis 3840 x 2160p Auflösung
  • 3x Videoschnittstellen (HDMI, DP, VGA) zum Anschluss von bis zu drei Monitoren zeitgleich (Triple Display Support)
  • Triple Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors
  • Triple Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors
  • 3x USB 3.0 Anschlüsse mit bis zu 5 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, ein Port mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (1,5 A max.)
  • 2x USB-C™ Anschlüsse - 1x Power Delivery (PD) , 1x Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps
  • Unterstützt Power Delivery 3.0 (100W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops
  • 2x USB 2.0 Anschlüsse mit bis zu 480 Mbps Datenübertragung und 500 mA (Downstream) Ladefunktion pro Port
  • Smarte Kabelführung - Verbindung beidseitig (rechts oder links) am Notebook möglich, Kabelführung befindet sich unterhalb der Dockingstation

Die 14" Docking Station von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 14 weitere Ports über nur einen USB-C™ Anschluss. Sie verfügt u.a. über 3 Videoports (HDMI, DisplayPort, VGA) zum Anschluss von Monitor, Beamer und TV. Dank Triple Monitor Support können diese zeitgleich betrieben werden. Unter Windows lässt sich ein Videosignal auf die drei verschiedenen Videoports gleichzeitig ausgeben (SST Mode), darüberhinaus lassen sich auch 3 verschiedene Videosignale auf die 3 Grafikports ausgeben (MST Mode). Unter Mac OS wird lediglich der SST Mode unterstütz. Die übrigen Schnittstellen bieten Ihnen Konnektivität zu allen gängigen Anschlüssen, die eine moderne Docking Station bieten muss. Beispielsweise einen Netzwerkanschluss, weitere USB-Anschlüsse (USB-C™, USB-A), einen Audioausgang und zwei unabhängige Kartenleser. Durch den integrierten USB-C™ Port mit PD Charging können Sie während der Verwendung der Docking Station Ihren Laptop aufladen. Ebenso bietet die Docking Station diverse USB 3.0 und 2.0 Ports zur Datenübertragung, Anschluss von Perpheriegeräten wie z. B. Maus und Tastatur sowie zum Laden von Mobilgeräten. Dank smarter Kabelführung unterhalb der Dockingstation ist der Anschluss beidseitig (links oder rechts) am Notebook möglich. - Machen Sie mehr aus Ihrem Notebook und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten - Sie benötigen lediglich einen freien USB-C™ Anschluss.

Technische Daten:

  • Passend für Notebooks bis 14" mit USB-C™ Port, auch separat liegend für alle Größen nutzbar
  • Unterstützt UHD bis 4K/30Hz bis 3840 x 2160p Auflösung
  • Triple Display Support - Anschluss von 3 Monitoren zeitgleich möglich
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • 1 x USB Type-C™ Anschluss als Verbindung zum Notebook/Laptop
  • 1 x USB Type-C™ Anschluss - Datenübertragung (5 Gbps max.)
  • 1 x USB Type-C™ connection - power delivery 3.0 (100 W max.)
  • Power Delivery: PD 3.0 bis max. 100 W (20V/5A)
  • 3 x USB 3.0 Anschluss (Datenübertragung 5 Gbps max.), ein Port mit zusätzlicher BC 1.2 Unterstützung (max. 1,5A)
  • 2 x USB 2.0 Anschluss (480 Mbps Datenübertragung)
  • 1 x HDMI Buchse (max. 4K/30Hz)
  • 1 x DisplayPort Anschluss (max. 4K/30Hz)
  • 1 x VGA Anschluss (max. 1920 x 1200/60 Hz)
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Verbindung des Notebooks mit dem Internet / LAN
  • 2 x Kartenleser (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - paralleler Betrieb möglich
  • 1 x Audio Stereo Klinkenbuchse (3,5 mm)
  • Diebstahlsicherung (Verwendung eines Notebook Locks möglich)
  • Unterstützt DisplayPort Alternate Mode
  • DisplayPort (DP) 1.2 Support
  • Unterstützt SST und MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
  • Ausgabe von drei Videoausgabesignalen zeitgleich - Auflösung: SST Mode max. 1080p/60Hz / MST Mode max. 720p/60Hz
  • Power An- / Ausschalter
  • Funktionsanzeige durch LED
  • Abmessungen: L 35 x B 7,4 x T 1,8 cm
  • Gewicht: 250 g
  • Farbe: Schwarz
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
  • Diese Docking Station unterstützt keine Thunderbolt™ 3 Geräte (Notebooks, Monitore)
  • Anzahl Ports Audio: 1
  • Kartenleser: true
  • Anzahl Bildschirme: 3
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): true
  • Anzahl Ports Netzwerk: 1
  • USB-C Power Delivery: 100W
  • Anzahl Ports USB A: 3
  • Anzahl Ports USB-C: 3
  • Videoausgang: VGA
  • Anzahl Ports Video: 3
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
1
Kartenleser:
true
Anzahl Bildschirme:
3
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
true
Anzahl Ports Netzwerk:
1
USB-C Power Delivery:
100W
Anzahl Ports USB A:
3
Anzahl Ports USB-C:
3
Videoausgang:
VGA
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.