Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-304798 Herst.-Nr.: DB-330120-020-S EAN/GTIN: 4016032391319 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie Geräte mit HDMI-Buchse mit Mini HDMI-Buchsen - mit Ethernet-Unterstützung
- Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4K - Hochflexibles Kabel mit geringem Durchmesser - Vergoldete Kontakte für beste Übertragungseigenschaften - Unterstützt 3D Inhalte bis Full HD Auflösung - Hoch flexibel, extrem kleines Packmaß, ideal für Reisen - Doppelt geschirmtes Kabel für höchste Ansprüche - Unterstützt ARC (Audio return channel) und CEC (Consumer electronic control) - Unterstützt Ethernet über HDMI
Dieses UHD und Full 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit Mini HDMI (Typ C) Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor oder PC. Das doppelt geschirmte Kabel verbindet eine HDMI Buchse mit einer Mini HDMI Buchse. Unterstützt werden dabei ARC & CEC, sowie Auflösungen bis 4K. Zudem überträgt dieses Kabel Netzwerksignale von kompatiblen Geräten, Sie benötigen dafür kein separates Ethernetkabel. Das Kabel zeichnet sich außerdem durch einen geringen Durchmesser und höchste Flexibilität. Weitere Informationen: | | weight: | 0.080 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,28* | € 14,65* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,29* | € 14,66* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,71* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|