Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD MicroSD Card 128GB ADATA SDXC (UHS-I Class 10) m. A. retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD MicroSD Card 128GB ADATA SDXC (UHS-I Class 10) m. A. retail
SD MicroSD Card 128GB ADATA SDXC (UHS-I Class 10) m. A. retail
Artikel-Nr.:
     832-301954
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUICL10A1-RA1
EAN/GTIN:
     4713218461940
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier microSDXC/SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarten bieten hohe Lesegeschwindigkeiten bis zu 85 MB pro Sekunde für schnelle Dateiübertragungen. Durch die Class 10 Leistung bieten die Premier microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten eine ununterbrochene, hochqualitative Aufnahme von Full HD Video auf Smartphones und Tablets. Mit der V10 (Video Geschwindigkeitsklasse) Qualifikation können sie bis zu 10 MB Video pro Sekunde aufnehmen. Premier microSDXC/SDHC UHS-I-Speicherkarten gibt es in Kapazitäten von 16 GB bis 128 GB und sie sind mit mehrfachen Schutzfunktionen ausgestattet. Sie ermöglichen den Nutzern von mobilen Geräten die einfache Aufnahme und das Teilen von wunderbaren Erinnerungen!

Schnelle Datenübertragung bis zu 85 MB/s

Die für UHS-I Class 10 qualifizierende maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit von Premier microSDXC/SDHC Speicherkarten erreicht 85 MB pro Sekunde, womit Nutzer schnell Daten zwischen Smartphones/Tablets und Computer ohne nervende Verzögerungen übertragen können.

Class 10 und V10 - Unterstützt Full HD Videoaufnahme

Premier microSDXC/SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarten erfüllen die Class 10 Geschwindigkeitsvoraussetzungen und unterstützen Full HD 1080p Videoaufnahmen, womit Nutzer jede Szene in eindrucksvollen, natürlichen Details aufnehmen können. Sie erfüllen auch die V10 (Video Geschwindigkeitsklasse) Qualifikation, was bedeutet, dass sie bis zu 10 MB Video pro Sekunde aufnehmen können.

A1 qualifiziert - für schnelle App Leistung

Wenn Sie ein Android Smartphone/Tablet-Benutzer sind, können A1-qualifizierte Premier microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten helfen, Apps schneller zu installieren und auszuführen. Mit Android 6.0/7.0 können Anwender microSD-Karten als anpassbaren Speicherplatz nicht nur für statische Inhalte wie Fotos und Videos, sondern auch für Apps wählen. Dies hilft, den internen Speicher des Smartphones für eine aufregendere mobile Nutzung zu erweitern.

Hohe Kompatibilität über viele Geräte

Mit ihrer hohen Kompatibilität unterstützen Premier microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Videorecorder mit dem beiliegenden SD-Kartenadapter. Premier microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten bieten bis zu 128GB Speichererweiterung, so dass selbst die anspruchsvollsten Inhalte ohne Angst vor zu wenig Speicherplatz aufgenommen werden können.

Ausreichend Speicher bis zu 128 GB

Durch den weiten Kapazitätsbereich von 16 GB bis 128 GB können Sie mit Premier microSDXC/SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarten tausende von Fotos und viele Stunden Full HD Video ohne komplizierte Einrichtung direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet aufnehmen, egal wo Sie sich befinden. Konzentrieren Sie dank ausreichend Speicher auf die aktuelle Aufgabe: machen Sie sich keine Sorgen über Speicherplatz oder welche Datei wo abgelegt wird!

Voller Schutz für hohe Ausdauer

Premier microSDXC/SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarten sind mit automatischem Fehlerkorrekturcode (ECC) ausgestattet. Sie durchlaufen strenge Wasser-, Stoß-, Röntgen- und Anti-Statische Tests für eine robuste Ausdauer.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.070 m
width:
0.085 m
depth:
0.128 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,51*
Lager 832
20
€ 6,78*
ab € 11,10*
€ 13,56*
2 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 18,24*
€ 24,95*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 19,23*
€ 26,33*
1
€ 3,50*
ab € 30,98*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 271,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.