Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I - für Einzelhandelskunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA 128GB microSDXC + adapter Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
ADATA 128GB microSDXC + adapter Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Artikel-Nr.:
     2753I-3814937
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUICL10A1-RA1
EAN/GTIN:
     4713218461940
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I - für Einzelhandelskunden
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUSDX128GUICL10A1-RA1
Modell  Premier
EAN/UPC  4713218461940

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Premier - Flash-Speicherkarte - 128 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Geschwindigkeit  UHS Class 1 / Class10
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter
Preistyp  Für Einzelhandelskunden

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
  
Arbeitsspeicher  
Geschwindigkeitsklasse  UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten  Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter
  
Verschiedenes  
Preistyp  Für Einzelhandelskunden
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Höhe  11 mm
Dicke  1 mm
Gewicht  0.25 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Geschwindigkeitsklasse:
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter:
microSDXC-an-SD-Adapter
Preistyp:
Für Einzelhandelskunden
Breite:
15 mm
Höhe:
11 mm
Dicke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, adata, uhsi, premier, class, microsdxc, ausdx128guicl10a1ra1, ausdx128guicl10a1, flashspeicherkarte, microsdxcansdadapter, inbegriffen, class10, einzelhandelskunden, flash, speicherkarte, adapter, 128gb, sdxc, retail, micro, microsd, card, cl10, flashhukommelseskort, atminties, kortele, 85mb/s
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,86*
20
€ 6,78*
ab € 11,13*
€ 13,94*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 19,38*
€ 26,85*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,04*
€ 36,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.