Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA 128GB microSDXC + adapter Speicherkarte Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA 128GB microSDXC + adapter Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
ADATA 128GB microSDXC + adapter Speicherkarte Klasse 10 UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26929154
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUICL10-RA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit der neuesten SDA 3.0-Spezifikation UHS-I Class10(Ultra High Speed 1, entspricht SD 2.0 Klasse 10). Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs können sie zu einem günstigen Einstiegspreis erwerben.

Mehr Geschwindigkeit zum gleichen Preis
Die Premier microSDHC/SDXC UHS-I Class10 Speicherkarten haben eine größere Kapazität zum gleichen Preis. Sie bieten dem Nutzer schnellere Lesegeschwindigkeiten der UHS-I U1-Spezifikation zum Preis einer Karte der Klasse 10. Die Karte erreicht wahlfreie Geschwindigkeiten von bis zu 50 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten der UHS-I-Spezifikation der Klasse 1. Die wahlfreie Lesegeschwindigkeit erreicht 1.400 IOP, die wahlfreie Schreibgeschwindigkeit 100 IOP. Die Speicherkarte ist besonders geeignet für die Aufnahme hoch auflösender Fotos und Videos. Beim gleichzeitigen Ausführen mehrerer Anwendungen gibt es keine Verluste bei der Lese-/Schreibgeschwindigkeit.

Haltbarkeit
Diese Speicherkarte verfügt über die ECC-Funktion (Error-Code Correction), sie ist extrem kälte- und hitzebeständig, unempfindlich gegen Röntgenstrahlen und eine der weltweit robustesten Speicherkarten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.