Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Startech Displayport 1.2 Kabel 1m DP zu DP 4K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Startech Displayport 1.2 Kabel 1m DP zu DP 4K schwarz
Startech Displayport 1.2 Kabel 1m DP zu DP 4K schwarz
Artikel-Nr.:
     832-299681
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL1M
EAN/GTIN:
     0065030844208
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
Erstellen Sie hochauflösende 4k x 2k Verbindungen mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihren DisplayPort™-fähigen Geräten

Das 1 m lange DisplayPort™ 1.2-Kabel DISPL1M mit Einrastfunktion ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und bietet eine höhere Leistung als HDMI® oder Dual Link-DVI.

Das DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
weight:
0.097 kg
height:
0.015 m
width:
0.190 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel auf DisplayPort, displayport kabel, Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 8,74*
€ 12,43*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,26*
€ 13,16*
5
€ 6,95*
ab € 10,13*
€ 13,51*
1
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,52*
1
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.