Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 10Fächer Etiketten mehrfbg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 10Fächer Etiketten mehrfbg
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 10Fächer Etiketten mehrfbg
Artikel-Nr.:
     832-299094
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761027
EAN/GTIN:
     4005546701615
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Formschöne und innovative Schubladenbox mit 10 farbigen Schubladen in sehr hochwertiger Kunststoffqualität. Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe. Geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre. Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Geeignet für den Einsatz in Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards.
Weitere Informationen:
weight:
5.110 kg
height:
0.360 m
width:
0.290 m
depth:
0.290 m
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,18*
€ 76,51*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 61,21*
€ 80,47*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 61,03*
€ 80,48*
€ 4,00*
ab € 61,37*
€ 81,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,50*
€ 82,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 3,00*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,36*
Zubehör
Durable
770209
ab € 14,02*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,35*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.