Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter USB3.1 Gen1/C > 3x USB3.0/A + HDMI 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter USB3.1 Gen1/C > 3x USB3.0/A + HDMI 4K 30Hz
DELOCK Adapter USB3.1 Gen1/C > 3x USB3.0/A + HDMI 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     832-283814
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63931
EAN/GTIN:
     4043619639311
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Er erweitert das System um drei USB 3.0 Typ-A Schnittstellen sowie um eine HDMI Schnittstelle.
Weitere Informationen:
weight:
0.103 kg
height:
0.020 m
width:
0.150 m
depth:
0.150 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,50*
€ 36,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 27,55*
€ 36,62*
€ 6,70*
ab € 28,37*
€ 37,86*
€ 4,99*
ab € 29,52*
€ 39,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.