Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-283512 Herst.-Nr.: 63932 EAN/GTIN: 4043619639328 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Er erweitert das System um drei USB 3.0 Typ-A Schnittstellen sowie um eine VGA Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.103 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, HUBs |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 19,21* | € 26,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 19,35* | € 26,65* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,54* | € 30,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,98* | € 35,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,27* | € 61,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|