Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Modular Plug CAT 6 RJ45, 100er Set geschirmt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Modular Plug CAT 6 RJ45, 100er Set geschirmt weiß
LogiLink Modular Plug CAT 6 RJ45, 100er Set geschirmt weiß
Artikel-Nr.:
     832-272446
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0022W
EAN/GTIN:
     4052792043488
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Modularer RJ45 Steckverbinder zur Konfektion von geschirmten Patchkabeln. Knickschutztülle und Einfädelhilfe sind im Lieferumfang enthalten. Der Artikel (1 Stück) besteht aus 100 Steckern, 100 Knickschutztüllen und 100 Einfädelkämmen.
Weitere Informationen:
weight:
0.404 kg
height:
0.060 m
width:
0.140 m
depth:
0.210 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,264*
€ 0,83*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 13,34*
€ 18,89*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 13,78*
€ 19,44*
1
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 21,71*
1
€ 3,50*
ab € 31,84*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0021
ab € 0,249*
Sonstiges
LogiLink
MP0022
ab € 0,2151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.