Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-269039 Herst.-Nr.: AK-330300-030-S EAN/GTIN: 4016032295921 |
| |
|
| | |
| Full HD, Single Link
Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spielekonsole, usw.. Weitere Informationen: | | weight: | 0.155 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,10* | € 4,40* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,11* | € 4,42* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,15* | € 4,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,30* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|