Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB 10" 1HE Steckdosenleiste 4xCEE 7/3 mit Schalter,Alu,sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB 10" 1HE Steckdosenleiste 4xCEE 7/3 mit Schalter,Alu,sw
EFB 10" 1HE Steckdosenleiste 4xCEE 7/3 mit Schalter,Alu,sw
Artikel-Nr.:
     832-267811
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK631DE.11
EAN/GTIN:
     4049759203948
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
0.621 kg
height:
0.058 m
width:
0.302 m
depth:
0.096 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
142
€ 9,90*
ab € 12,63*
€ 17,65*
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 17,66*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,78*
€ 20,42*
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 22,37*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.