Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 16 A, schwarz, EK631DE.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 16 A, schwarz, EK631DE.11
Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 16 A, schwarz, EK631DE.11
Artikel-Nr.:
     4502-26P2496
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK631DE.11
EAN/GTIN:
     4049759203948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, EK631DE.11, EFB Elektronik Steckdosenleiste aus Aluminiumprofil mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag. Features * Mit beleuchtetem Schalter * Ausgänge 4 x CEE7/3 * Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag * Kabel 2,0 m schwarz, H03VV-F 3G 1,5 mm² 250 V / 16 A mit gewinkeltem CEE7/7 Stecker
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
4
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
€ 9,90*
ab € 12,59*
€ 17,73*
€ 4,90*
ab € 12,60*
€ 17,75*
€ 6,78*
ab € 14,69*
€ 20,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 22,44*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.