Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-263986 Herst.-Nr.: 698026.24 EAN/GTIN: 4049759129149 |
| |
|
| | |
| Einzelne Leuchteneinheiten zur direkten Kaskadierung Leuchte-Leuchte oder mittels Kabel 698026.3 Bis zu 6 Leuchten können hintereinander geschaltet werden Variante 698026.24 (24 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlussset 230 V, Sensor und Schalter Variante 698026.48 (48 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlussset mit Schalter und Open End Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,31* | € 44,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 32,33* | € 44,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,55* | € 44,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,02* | € 62,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|