Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Magnetleuchte einzeln, Version für 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-698026.24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     698026.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Rack Zubehör
led lichtleiste 4000k
Einzelne Leuchteneinheiten zur direkten Kaskadierung Leuchte-Leuchte oder mittels Kabel 698026.3 Bis zu 6 Leuchten können hintereinander geschaltet werden Variante 698026.24 (24 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlussset 230 V, Sensor und Schalter Variante 698026.48 (48 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlussset mit Schalter und Open End
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
415 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
magnetisch
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, lichtleiste led, Lampe, Leuchte, LED, Schrank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,33*
€ 44,04*
5 Tage
101
€ 9,90*
ab € 32,19*
€ 44,06*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 44,15*
€ 5,95*
ab € 43,03*
€ 57,56*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.