Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Kabelführungsbügel 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Kabelführungsbügel 80 x 80 mm
EFB Kabelführungsbügel 80 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     832-261542
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     699991.3
EAN/GTIN:
     4049759035686
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung
Befestigung seitlich an den 19â Streben
Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
weight:
0.044 kg
height:
0.040 m
width:
0.080 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, 19" Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,21*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 2,15*
€ 3,21*
1
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,23*
10
€ 5,46*
ab € 2,403*
€ 3,263*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.