Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 80x80mm,seitl.Monta. 699991.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelführungsbügel 80x80mm,seitl.Monta. 699991.3
Kabelführungsbügel 80x80mm,seitl.Monta. 699991.3
Artikel-Nr.:
     3517B-99084379
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699991.3
EAN/GTIN:
     4049759035686
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelführungsbügel 80x80mm,seitl.Monta. 699991.3

Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung Befestigung seitlich an den 19? Streben Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,21*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 2,15*
€ 3,21*
1
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,23*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,403*
€ 3,263*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,263*
€ 3,88297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,153*
€ 3,75207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,913*
€ 3,46647
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,403*
€ 2,85957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.