Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-699991.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699991.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung Befestigung seitlich an den 19“ Streben Universell geeignet durch Langlöcher in der Montageplatte Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabelführungsbügel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.