Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 7200 256MB WD8003FFBX intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 7200 256MB WD8003FFBX intern
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 7200 256MB WD8003FFBX intern
Artikel-Nr.:
     832-261360
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD8003FFBX
EAN/GTIN:
     0718037858425
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LÖSUNGEN FÜR KMU'S

Das WD Red Pro-Laufwerk ist für die erhöhten Arbeitslasten von mittleren bis großen NAS-Umgebungen mit bis zu 16 Laufwerksschächten konzipiert und bietet eine 5-Jahres-Garantie.

NAS für große Unternehmen

Geben Sie Ihren Geschäften einen Mehrwert, indem Sie Ihren Mitarbeitern eine schnelle und zuverlässige Synchronisierung, Dateisicherung und das Teilen von Inhalten mit ihren Kunden ermöglichen.

NASware 3.0 - Technologie

Nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistung bei stark beanspruchten größeren NAS-Systemen.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität

WD Red Pro-Festplatten sind außerdem mit NASware-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in großen NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.
Weitere Informationen:
weight:
0.709 kg
height:
0.025 m
width:
0.105 m
depth:
0.150 m
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 188,11*
€ 204,87*
€ 5,50*
ab € 189,37*
€ 205,09*
€ 3,50*
ab € 190,21*
€ 205,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 188,88*
€ 205,77*
3 Tage
112
€ 6,90*
ab € 191,43*
€ 207,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,66*
Ähnlich
Western Digital
WD121KFBX
ab € 293,89*
Ähnlich
Western Digital
WD141KFGX
ab € 368,11*
Ähnlich
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 87,93*
Ähnlich
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,20*
Ähnlich
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 163,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.