WD Red Pro NAS Festplatte 8TB
Lösungen Für KMU's
Das WD Red Pro-Laufwerk ist für die erhöhten Arbeitslasten von mittleren bis großen NAS-Umgebungen mit bis zu 24 Laufwerksschächten konzipiert und bietet eine 5-Jahres-Garantie.
NAS für große Unternehmen
Geben Sie Ihren Geschäften einen Mehrwert, indem Sie Ihren Mitarbeitern eine schnelle und zuverlässige Synchronisierung, Dateisicherung und das Teilen von Inhalten mit ihren Kunden ermöglichen.
NASware 3.0 - Technologie
Nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistung bei stark beanspruchten größeren NAS-Systemen.
Entwickelt für NAS-Kompatibilität
WD Red Pro-Festplatten sind außerdem mit NASware-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in großen NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.
Gegen Stösse In Schächten Grösserer NAS-Systeme Geschützt
Ein mehrachsiger Schocksensor erkennt automatisch kleine Stöße, die in großen NAS-Umgebungen auftreten können, und korrigiert bei Kombination mit der dynamischen "Fly-Height-Technologie" Schreib-/Lesevorgänge um erhöhte Schwingungen zu kompensieren und Daten zu schützen.
Einfache Datensicherungen Und Upgrades
Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.
Technische Daten
- Kapazität: 8 TB
- Cache-Größe: 256 MB
- Schnittstelle: SATA
- Übertragungsgeschwindigkeit: up to 240MB/s
- Kompatibilität: WD Red™ Pro NAS-Festplatten werden für die Nutzung in mittelgroßen bis großen NAS-Systemen mit bis zu 24 Laufwerkschächten empfohlen. Verwenden Sie WD-Red-Festplatten für Systeme mit 1-8 Laufwerkschächten.
- Abmessungen (L x B x H): 147mm x 101.6mm x 26.1mm