Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette Brother 24mm silber/schwarz HGEM951V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette Brother 24mm silber/schwarz HGEM951V5
Schriftbandkassette Brother 24mm silber/schwarz HGEM951V5
Artikel-Nr.:
     832-260631
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HGEM951V5
EAN/GTIN:
     4977766684736
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother HGe-M951V5 High-Grade Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie geeignet.

Im Vergleich zu den TZe-Standardschriftbändern bietet das laminierte HGe-M951V5 High-Grade Schriftband mit schwarzer Schrift auf silber-mattem Hintergrund eine höhere Druckgeschwindigkeit oder Auflösung. Damit eignet sich das Schriftband besonders gut für Branchen, in denen in kürzester Zeit große Mengen an Etiketten gedruckt werden müssen. Aufgrund der laminierten Oberfläche mit mattem Finish sind die Etiketten zudem reflexionsfrei, damit sie stets gut lesbar sind.

HGe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.420 kg
height:
0.100 m
width:
0.850 m
depth:
0.160 m

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 9500 PC; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch RL 700 S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,62*
€ 82,04*
€ 4,50*
ab € 62,63*
€ 82,06*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 64,36*
€ 84,32*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,78*
€ 86,19*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 90,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HGE131V5
ab € 36,81*
Ähnlich
Brother
HGE231V5
ab € 40,43*
Ähnlich
Brother
HGE251V5
ab € 62,16*
Ähnlich
Brother
HGE261V5
ab € 70,88*
Ähnlich
Brother
HGE651V5
ab € 54,85*
Ähnlich
Brother
HGEM931V5
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.