Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly DVI-D Dual-Link Kabel St/St mit Ferrit schwarz 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly DVI-D Dual-Link Kabel St/St mit Ferrit schwarz 15m
Techly DVI-D Dual-Link Kabel St/St mit Ferrit schwarz 15m
Artikel-Nr.:
     832-259831
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DVI-8115F
EAN/GTIN:
     8057685304017
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 15 m
Weitere Informationen:
weight:
1.254 kg
height:
0.090 m
width:
0.190 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 15m, dvi kabel, DVI-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,88*
€ 39,35*
€ 4,90*
ab € 28,82*
€ 39,42*
€ 6,90*
ab € 34,59*
€ 45,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,89*
€ 45,42*
€ 5,95*
ab € 35,31*
€ 47,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.