Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 7200 256MB WD6003FFBX intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 7200 256MB WD6003FFBX intern
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 7200 256MB WD6003FFBX intern
Artikel-Nr.:
     832-258324
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD6003FFBX
EAN/GTIN:
     0718037855943
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
DER LEISTUNGSTRÄGER IM NAS
Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine WD Red Festplatte, die Ihre Datenspeicheranforderungen erfüllt. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB bietet WD Red ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden, die leistungsfähige NAS-Speichersysteme benötigen. WD Red wurde für NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten entwickelt, damit Sie Ihre wichtigen Daten in einer einzigen Einheit speichern können. Mit WD Red bereiten Sie sich auf den nächsten Schritt vor.

Die Festplatte für NAS
Desktop-Festplatten sind in der Regel nicht für die hohen Anforderungen eines NAS getestet oder darauf ausgelegt. Wählen Sie die richtige Festplatte für Ihren NAS mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf optimalem Niveau halten können.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität
WD Red-Festplatten sind außerdem mit NASware 3.0-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.

Cool bleiben
Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist anspruchsvoll. WD Red Festplatten sind so konstruiert, dass sie kühl und leise laufen und optimale Kompatibilität mit anspruchsvollen Dauerbetriebsumgebungen bieten.
Weitere Informationen:
weight:
0.712 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.145 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 163,05*
€ 191,28*
€ 5,80*
ab € 167,36*
€ 195,41*
€ 5,50*
ab € 170,99*
€ 196,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 171,75*
€ 197,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 173,60*
€ 197,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,66*
Ähnlich
Western Digital
WD121KFBX
ab € 293,89*
Ähnlich
Western Digital
WD141KFGX
ab € 368,11*
Ähnlich
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 87,93*
Ähnlich
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,20*
Ähnlich
Western Digital
WD8003FFBX
ab € 188,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.