Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB Silicon Power 2.5" SATAIII A55 3D Nand TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB Silicon Power 2.5" SATAIII A55 3D Nand TLC
SSD 1TB Silicon Power 2.5" SATAIII A55 3D Nand TLC
Artikel-Nr.:
     832-252968
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBSS3A55S25
EAN/GTIN:
     4712702659139
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Upgrade vonnöten? Die A55 hilft! Ihr Computer braucht Ewigkeiten, um hochzufahren und Anwendungen zu laden? Sie würden ihn manchmal am liebsten aus dem Fenster schmeißen, aber die Kosten für einen Neuen sind zu hoch? Stop! Machen Sie das Fenster wieder zu – ein SSD-Upgrade inklusive Geschwindigkeits-Boost ist leichter und preiswerter als Sie denken! Die A55 ist die ideale Einsteiger-SSD für die kosten- und qualitätsbewussten Nutzer unter uns. Ihre SATA III 6GB/s Schnittstelle macht sie bis zu 15 mal schneller als eine „herkömmliche“ 5400 HDD Festplatte und ermöglicht eine einfache und vor allem preiswerte Erneuerung Ihres Computers. Sofort starten statt warten Verschwenden Sie zuviel kostbare Zeit an Ihrem langsamen Rechner? Dann ist es an der Zeit, Ihre alte Festplatte gegen eine SSD auszutauschen. Mit SATA III 6GB/s Schnittstelle sorgt sie für sekundeschnelle Systemstarts und beschleunigtes Laden von Anwendungen. Einfacher als Sie denken Ein SSD-Upgrade ist einfacher, als Sie denken - Sie brauchen dafür kein Technik-Freak zu sein: Schritt 1: Übertragen Sie die Daten auf Ihrer Festplatte auf ein anderes Speichergerät. Schritt 2: Entfernen Sie die alte Festplatte. Schritt 3: Implentieren Sie die A55 in Ihren Rechner. Reibungslose Abläufe Ausgestattet mit Original-Controller und 3D NAND Flash, sorgt die A55 für Systemstabilität und exzellente Rechnerleistung für drastisch reduzierte Boot-Times, verkürztes Laden von Anwendungen und schnellen Datentransfer. Egal ob Sie im Internet surfen, einen guten Film schauen, oder an verschiedenen Projekten arbeiten, die A55 beschert reibungslose Abläufe und ungetrübtes PC-Vergnügen. Keine Chance für Bad Guys mit Bad Block Management Schon neue SSDs können einen oder mehrere sogenannte "bad blocks" enthalten, die Ihr System nachhaltig schädigen können. Aber keine Angst! Um Speicher Korruption zu verhindern, ist die A55 mit Bad Block Management-Technologie ausgestattet. Über sie werden die bad blocks kontinuierlich überwacht und ersetzt, um Ihr System und Ihre SSD in Schuss zu halten. Schlank, smart und verlässlich - eine Traum-SSD Die A55 ist beneidenswert leicht und schlank, dabei aber schock- und vibrationssicher, da sie keine beweglichen Teile enthält. Und smart noch dazu, denn sie unterstützt S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) für effiziente Selbstüberwachung. Hohe Sicherheit und Verlässlichkeit bei der Datenübertragung werden außerdem durch eingebaute ECC Funktion (error correction code) gewährleistet. SLC Cache Technologie Für höhere Spitzenschreibleistungen macht sich die A55 "SLC Cache Technologie" mit neuer Caching-Architektur zunutze, die sowohl SLC als auch TLC Flash-Blöcke enthält. Dadurch werden alle Daten zuerst in den SLC Abschnitt geschrieben und dann sequentiell in die TLC Blöcke kopiert. Interne Auto-Copy Technologie Interne Auto-Copy Technologie ermöglicht automatische Kopiervorgänge vom SLC-Cache zu den TLC Blöcken innerhalb des NANDs ohne den Controller oder den Arbeitsspeicher (DRAM) zu beanspruchen. Somit wird die Belastung dieser verringert, was wiederum zu höherer Effizienz der SSD beiträgt. Gratis-Download unseres SSD Leistungsmonitors - Die SP Toolbox Überwachen Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer neuen SSD mit unserer SP Toolbox zum Gratis-Download. Mit der Software können Sie Leistungstests durchführen und die allgemeine Funktionsfähigkeit der A55 überprüfen. Auch detaillierte Informationen wie verbrauchter Speicherplatz, Geräte-Temperatur, Anzahl der Schreibvorgänge etc. lassen sich über die SP Toolbox gewinnen.
Weitere Informationen:
weight:
0.063 kg
height:
0.010 m
width:
0.125 m
depth:
0.160 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,44*
€ 64,96*
4 Tage
30
€ 1,00*
ab € 59,04*
€ 75,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 59,20*
€ 75,87*
9 Tage
29
€ 5,00*
ab € 60,69*
€ 77,37*
€ 3,50*
ab € 62,51*
€ 79,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.