Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD, ACE A55, 2.5", 1TB, SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109816
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBSS3A55S25
EAN/GTIN:
     886576030456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SSD, Typ=SP001TBSS3A55S25, Höhe=7 mm, Lesegeschwindigkeit=560 MB/s, SSD-Speicherkapazität=1 TB, Schreibgeschwindigkeit=530 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=2.5", SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=ACE A55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
110 mm
Tiefe:
126 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471705000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 95,60*
€ 3,50*
ab € 88,01*
€ 106,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.