Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Ace A55 - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silicon Power Ace A55 2.5" 1000 GB Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 2.5" 1000 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-4073911
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBSS3A55S25
EAN/GTIN:
     4712702659139
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Ace A55 - Solid-State-Disk - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP001TBSS3A55S25
Modell  SILICON POWER Ace A55
EAN/UPC  4712702659139

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Ace A55 - Solid-State-Disk - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  1 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), Bad Block Management, RAID bereit, SLC-Cache, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.9 mm x 100 mm x 7 mm
Gewicht  63 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  1 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm Ultra Slim Line)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), Bad Block Management, RAID bereit, SLC-Cache, S.M.A.R.T.
Breite  69.9 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  63 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,500,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm Ultra Slim Line)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SP ToolBox
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  20 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
1 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm Ultra Slim Line)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.9 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
MTBF:
1,500,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm Ultra Slim Line)
Software inbegriffen:
SP ToolBox
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
20 g
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 1000 gb, interne ssd 1 tb, internes ssd, silicon, power, sata, sp001tbss3a55s25, siliconpower, 6gb/s, 6gbs, intern, 2.5", 1000, sataiii, 0886576030456, 560/530, mb/s, nand, serial, full, solid, state, disk, 635cm, 25zoll, 560530, 35cm, 5zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 51,48*
€ 66,98*
6 Tage
15
€ 1,00*
ab € 62,34*
€ 79,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 63,73*
€ 81,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,03*
€ 83,14*
9 Tage
15
€ 5,00*
ab € 65,50*
€ 83,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.