Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 BarraCuda 5400 256MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 BarraCuda 5400 256MB intern
Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 BarraCuda 5400 256MB intern
Artikel-Nr.:
     832-250492
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000DM004
EAN/GTIN:
     0763649094419
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.600 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.210 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 105,66*
€ 127,39*
€ 8,50*
ab € 105,33*
€ 127,39*
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 130,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 109,91*
€ 131,88*
5 Tage
73
€ 3,50*
ab € 110,23*
€ 132,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.