Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST8000DM004 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3752504
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000DM004
EAN/GTIN:
     0763649094419
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Barracuda ST8000DM004 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST8000DM004
Modell  Barracuda ST8000DM004
EAN/UPC  8719706003766

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Barracuda ST8000DM004 - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Unterstützung für PIO-Modus 0-4, Unterstützung für Multi-Word DMA-Modus 0-2, Ultra DMA Mode 0-6 support, Hot-Plug-Unterstützung, Worldwide Name (WWN), TGMR-Aufnahmetechnologie, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 146.99 mm x 26.1 mm
Gewicht  630 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Byte pro Sektor  4096
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Unterstützung für PIO-Modus 0-4, Unterstützung für Multi-Word DMA-Modus 0-2, Ultra DMA Mode 0-6 support, Hot-Plug-Unterstützung, Worldwide Name (WWN), TGMR-Aufnahmetechnologie, S.M.A.R.T.
Breite  101.6 mm
Tiefe  146.99 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  630 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  190 MBps
Mittlere Wartezeit  6 ms
  
Zuverlässigkeit  
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  5.3 Watt (Lesen)
3.4 Watt (Leerlauf)
5.3 Watt (Schreiben)
0.25 Watt (Standby)
0.25 Watt (Sleep-Modus)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Seagate SeaTools
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, China RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90%
Schocktoleranz (in Betrieb)  80 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  0.5 g @ 22-350 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  3 g @ 22-350 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
8 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Byte pro Sektor:
4096
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
146.99 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
190 MBps
Mittlere Wartezeit:
6 ms
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Software inbegriffen:
Seagate SeaTools
Kennzeichnung:
RoHS, China RoHS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90%
Schocktoleranz (in Betrieb):
80 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
0.5 g @ 22-350 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
3 g @ 22-350 Hz
Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata hdd 8.000 gb 3.5 zoll, festplatte sata, festplatte sata 8 tb, seagate, 8000, st8000dm004, barracuda, sata, 6gb/s, 6gbs, festplatte, 3.5", intern, puffer:, puffer, 5400, interne, 256mb, zoll, sata3, serial, 89cm, 7200, barracuda®, 8000gb, desktop, 5400rpm, 7200rpm, 8719706003766
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 105,30*
€ 127,87*
€ 8,50*
ab € 105,50*
€ 127,87*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 108,81*
€ 131,25*
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 131,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,64*
€ 134,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.