Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-249493 Herst.-Nr.: 85362 EAN/GTIN: 4043619853625 |
| |
|
| | |
| Dieses 4 Pin Lüfterkabel von Delock mit PWM Unterstützung dient zur Verlängerung des Lüfteranschlusses. Der 4 Pin Lüfteranschluss-Stecker ist zudem für den Anschluss eines 3 Pin Lüfteranschlusses, ohne PWM Unterstützung, geeignet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.015 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,43* | € 2,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,60* | € 2,50* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,97* | € 10,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,24* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|