Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB ASUS C621E WS SAGE (Intel,3647,DDR4,EEB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MB ASUS C621E WS SAGE (Intel,3647,DDR4,EEB)
MB ASUS C621E WS SAGE (Intel,3647,DDR4,EEB)
Artikel-Nr.:
     832-248312
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW0020-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900611236
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Konfigurationen mit bis zu vier Grafikkarten
Das ASUS WS C621E SAGE bietet Platz für bis zu vier doppelt breite Grafikkarten mit vier echten PCIe Gen3 x16-Links für maximale Grafikleistung. Mit der Unterstützung von bis zu vierfachem NVIDIA® SLI™ und AMD CrossFireX™ oder alternativ zweifachem NVIDIA Quadro™ SLI™ ist das WS C621E SAGE eine ausgezeichnete Wahl für Content-Ersteller, Maschinenbau- und Architekturingenieure sowie für alle, die mit rechenintensiven Aufgaben tun haben.

Durch die Übertaktung beider Intel®-Xeon™-CPUs bricht die Rechenleistung alle Rekorde
Das ASUS WS C621E SAGE überwindet Leistungsgrenzen, indem es die Übertaktung von zwei Xeon™-CPUs ermöglicht. Mit seinem einzigartigen BIOS-Mechanismus zur Steigerung der CPU-Leistung ist das WS C621E SAGE in der Lage, eine unglaubliche Systemgeschwindigkeit zu liefern.

Unterstützung von bis zu 12 DDR4-Speichermodulen mit ECC-Fehlerkorrektur
Gewährleistet, dass das System auch bei der Ausführung mehrerer Hardware-intensiver Programme mit hoher Geschwindigkeit arbeitet Das ASUS WS C621E SAGE unterstützt bis zu 12 DDR4-Speichermodule mit ECC-Fehlerkorrektur, um eine schnelle und zuverlässige Systemleistung zu gewährleisten, selbst wenn mehrere speicherintensive Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden – wie beispielsweise Video-, Audio- und Bildbearbeitungsprogramme.

Blitzschnelle Speichergeschwindigkeit mit NVMe PCIe SSD RAID 0
Das ASUS WS C621E SAGE unterstützt mehrere NVMe PCIe-Speichergeräte in einer RAID-0-Konfiguration und ermöglicht extrem hohe Datenübertragungsraten, die weit über die von einzelnen Laufwerken hinausgehen.

Superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32 Gbit/s mit vier integrierten M.2- und U.2-Schnittstellen
Das ASUS WS C621E SAGE ist mit integrierten M.2- und U.2-Anschlüssen ausgestattet, die sowohl 2,5-Zoll-NVMe- als auch M.2-SSDs aufnehmen können. Durch die Nutzung der maximalen PCIe-Gen3.0-x4-Bandbreite von 32Gbit/s ermöglicht das WS C621E SAGE Datenübertragungsraten die bis zu 5,3 mal höher sind, als die herkömmlicher Speichergeräte.

Exklusive Audio-Features mit Realtek®-Codec und einzigartigen Funktionen für einen unverfälschten und leistungsstarken Klang.
Das ASUS WS C621E SAGE nutzt einen einzigartigen Audio-Codec, der in Zusammenarbeit mit Realtek® entwickelt wurde. Für einen makellosen Klang verfügt der Realtek® S1220A über einen nie dagewesenen Signal-Rauschabstand (SNR) von 120dB und der Line-In über einen SNR von 113dB
Weitere Informationen:
weight:
3.680 kg
height:
0.105 m
width:
0.375 m
depth:
0.410 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Mainboards Workstation
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 516,04*
€ 566,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 520,42*
€ 569,96*
1 Tag
1
€ 2,00*
ab € 521,92*
€ 571,14*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 525,17*
€ 576,15*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,52*
€ 580,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,37*
€ 659,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.