Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 13.& 12. Generation von Intel® Prozessoren auszuschöpfen. Mit seinem robusten Design, den umfassenden ...
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 13. & 12. Generation der Intel® Prozessoren zu entfesseln. Mit einem robusten Leistungsdesign, umfasse...
Intel® W790 (LGA 4677) CEB Workstation-Mainboard, PCIe® 5.0 x16, M.2, 10G und 2.5G LAN, Fernverwaltung auf Server-Niveau, 12+1+1 Power Stages, Front- und rückseitige USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C® USB 3.2 ...
Das ROG Strix Z490-F Gaming-Motherboard ist für die Anforderungen der Intel®-Core™-Prozessoren der 10. Generation ausgelegt, mit einer verbesserten Stromversorgung und einem optimierten Kühldesign,...
ASUS Pro Business-Mainboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbessert...
Schlage heimlich zu mit dem leistungsstarken ROG Strix Z790-H. Die dicken schwarzen Kühlkörper halten die VRM-Temperaturen unter Verschluss und geben Intel® Prozessoren der 13. Generation Raum für ...
Ein Arm-basierter Single Board Computer (SBC), der den 64-Bit-Prozessor der Arm big.LITTLE™-Technologie verwendet, bietet eine verbesserte Rechenleistung bei geringem Stromverbrauch. Verbesserte CP...
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Intel® Core™ Prozessoren der 13. & 14. Generation zu nutzen. Mit einer robusten Stromversorgung, umfas...
Ein Arm-basierter Single Board Computer (SBC), der den 64-Bit-Prozessor der Arm big.LITTLE™-Technologie verwendet, bietet eine verbesserte Rechenleistung bei geringem Stromverbrauch. Verbesserte CP...
LANGLEBIG. STABIL. ZUVERLÄSSIG. Das TUF Gaming A520M-Plus WIFI konzentriert sich auf die wichtigsten Elemente der neuesten AMD-Plattform und kombiniert sie mit Gaming-freundlichen Funktionen und be...