Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WS C621E SAGE Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) EEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS WS C621E SAGE (LGA3647) (D)
ASUS WS C621E SAGE (LGA3647) (D)
ASUS WS C621E SAGE (LGA3647) (D)
ASUS WS C621E SAGE (LGA3647) (D)
ASUS WS C621E SAGE (LGA3647) (D)
ASUS WS C621E SAGE (LGA3647) (D)
Artikel-Nr.:
     C1241-90SW0020-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW0020-M0EAY0
EAN/GTIN:
     889349611234
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Konfigurationen mit bis zu vier Grafikkarten
Das ASUS WS C621E SAGE bietet Platz für bis zu vier doppelt breite Grafikkarten mit vier echten PCIe Gen3 x16-Links für maximale Grafikleistung. Mit der Unterstützung von bis zu vierfachem NVIDIA® SLI™ und AMD CrossFireX™ oder alternativ zweifachem NVIDIA Quadro™ SLI™ ist das WS C621E SAGE eine ausgezeichnete Wahl für Content-Ersteller, Maschinenbau- und Architekturingenieure sowie für alle, die mit rechenintensiven Aufgaben tun haben.

Durch die Übertaktung beider Intel®-Xeon™-CPUs bricht die Rechenleistung alle Rekorde
Das ASUS WS C621E SAGE überwindet Leistungsgrenzen, indem es die Übertaktung von zwei Xeon™-CPUs ermöglicht. Mit seinem einzigartigen BIOS-Mechanismus zur Steigerung der CPU-Leistung ist das WS C621E SAGE in der Lage, eine unglaubliche Systemgeschwindigkeit zu liefern.

Unterstützung von bis zu 12 DDR4-Speichermodulen mit ECC-Fehlerkorrektur
Gewährleistet, dass das System auch bei der Ausführung mehrerer Hardware-intensiver Programme mit hoher Geschwindigkeit arbeitet Das ASUS WS C621E SAGE unterstützt bis zu 12 DDR4-Speichermodule mit ECC-Fehlerkorrektur, um eine schnelle und zuverlässige Systemleistung zu gewährleisten, selbst wenn mehrere speicherintensive Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden – wie beispielsweise Video-, Audio- und Bildbearbeitungsprogramme.

Blitzschnelle Speichergeschwindigkeit mit NVMe PCIe SSD RAID 0
Das ASUS WS C621E SAGE unterstützt mehrere NVMe PCIe-Speichergeräte in einer RAID-0-Konfiguration und ermöglicht extrem hohe Datenübertragungsraten, die weit über die von einzelnen Laufwerken hinausgehen.

Superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32 Gbit/s mit vier integrierten M.2- und U.2-Schnittstellen
Das ASUS WS C621E SAGE ist mit integrierten M.2- und U.2-Anschlüssen ausgestattet, die sowohl 2,5-Zoll-NVMe- als auch M.2-SSDs aufnehmen können. Durch die Nutzung der maximalen PCIe-Gen3.0-x4-Bandbreite von 32Gbit/s ermöglicht das WS C621E SAGE Datenübertragungsraten die bis zu 5,3 mal höher sind, als die herkömmlicher Speichergeräte.

Exklusive Audio-Features mit Realtek®-Codec und einzigartigen Funktionen für einen unverfälschten und leistungsstarken Klang.
Das ASUS WS C621E SAGE nutzt einen einzigartigen Audio-Codec, der in Zusammenarbeit mit Realtek® entwickelt wurde. Für einen makellosen Klang verfügt der Realtek® S1220A über einen nie dagewesenen Signal-Rauschabstand (SNR) von 120dB und der Line-In über einen SNR von 113dB
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Xeon®
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
7
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
4-Way CrossFireX, 4-Way SLI
Grafikkarte-Familie:
ASPEED
Grafikkarte:
AST2500
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
EEB
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel® C621
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek S1220A
Energiequelle:
ATX
Breite:
305 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
366 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
10
Front Panel Audiostecker:
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
4
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
7
Zahl der COM Stecker:
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I210-AT
Unterstützte RDIMM Taktraten:
2400,2666 MHz
Gewicht:
2400 g
VGA-Anschlüsse:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III, U.2
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
12
RAM-Speicher maximal:
768 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2400,2666 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard fclga3647, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,18*
€ 664,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,16*
€ 657,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,31*
€ 647,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,41*
€ 639,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,40*
€ 609,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.