Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IEEE 802.3at High Power over Ethernet Splitter(12V &


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET IEEE 802.3at High Power over Ethernet Splitter(12V &
PLANET IEEE 802.3at High Power over Ethernet Splitter(12V &
Artikel-Nr.:
     832-247896
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     POE-162S
EAN/GTIN:
     4711213686078
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
PLANET IEEE 802.3at High Power over Ethernet Splitter
Weitere Informationen:
weight:
0.310 kg
height:
0.070 m
width:
0.140 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, planet poe splitter, monitor splitter, Switch Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,71*
€ 47,66*
€ 4,99*
ab € 34,80*
€ 47,67*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 40,42*
€ 55,26*
€ 3,50*
ab € 53,75*
€ 73,05*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 95,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
POE-163
ab € 24,85*
Zubehör
Planet
POE-164
ab € 25,44*
Zubehör
Planet
POE161
ab € 26,36*
Zubehör
Planet
POE-161S
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.