Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Splitter, 1Gbps, RJ45-Anschlüsse 2, PoE-Ports 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080967
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-162S
EAN/GTIN:
     4711213686078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
PoE Splitter, Typ=POE-162S, Anschlüsse=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=56 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=52 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=95 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=25 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, PoE-Ports=1, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=70 mm, Montageart=Desktop, Produktart=Splitter, Zusätzliche Ports=-888, Serie=POE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
71 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
291 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,93*
€ 47,65*
€ 4,99*
ab € 34,80*
€ 47,66*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 40,68*
€ 55,31*
€ 3,50*
ab € 54,16*
€ 72,25*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 94,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.