Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WLAN AP WAP-8021 1.2Gbit 802.11 a/b/g/n/ac DualBand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne WLAN AP WAP-8021 1.2Gbit 802.11 a/b/g/n/ac DualBand
LevelOne WLAN AP WAP-8021 1.2Gbit 802.11 a/b/g/n/ac DualBand
Artikel-Nr.:
     832-246008
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8021
EAN/GTIN:
     4015867200605
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LevelOne WAP-8021 ist ein verwalteter Dualband-WLAN-Zugangspunkt, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2000/WAC-2003 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden. Ein schneller, einfacher und sicherer Zugangspunkt für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen.

- Teilen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 1200 MBit/s
- Kompatibel mit IEEE 802.11a / b / g / n / ac Wireless Standards
- Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen
- Verfügt über bis zu 8 SSIDs um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit
Weitere Informationen:
weight:
0.660 kg
height:
0.066 m
width:
0.285 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, Wireless AccessPoint
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 68,78*
€ 88,56*
€ 3,50*
ab € 78,44*
€ 100,48*
13 Tage
16
€ 6,29*
ab € 78,68*
€ 101,37*
€ 4,90*
ab € 87,32*
€ 111,90*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 200,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.