Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-8021 - Drahtlose Basisstation - Wi-Fi - Dualband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-3756970
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8021
EAN/GTIN:
     4015867200605
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne WAP-8021 - Drahtlose Basisstation - Wi-Fi - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  WAP-8021
Modell  WAP-8021
EAN/UPC  4015867200605

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne WAP-8021 - drahtlose Basisstation
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Maximale Anzahl von Clients: 100
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.8 cm x 12.8 cm x 2.6 cm
Gewicht  598 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Breite  19.8 cm
Tiefe  12.8 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  598 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Drahtlos
Datenübertragungsrate  1200 Mbps
Leitungskodierformat  DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Spread-Spectrum-Methode  OFDM, DSSS
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Maximale Anzahl von Clients: 100
WLan AC Bewertung  AC1200
Statusanzeiger  Port Status
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Repeater-Modus, verwaltbar, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Betriebsmodus ?Access-Point?, Firmware aktualisierbar, WISP-Modus, WPA2-Verschlüsselung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Samba-Support, mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, WEP-Verschlüsselung, Wireless-Erweiterungsmodus, WPA-Verschlüsselung, Pre-Shared Key (PSK), DLNA-Support
Encryption Algorithm  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Authentifizierungsmethode  Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  
Antenne  
Antennenzahl  6
Richtwirkung  Ungerichtet
Gain Level  6 dBi
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN)
4 x 1000Base-T - RJ-45
4 x USB
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EMI
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  17 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Drahtlose Basisstation
Breite:
19.8 cm
Tiefe:
12.8 cm
Höhe:
2.6 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Datenübertragungsrate:
1200 Mbps
Leitungskodierformat:
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Spread-Spectrum-Methode:
OFDM, DSSS
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
WLan AC Bewertung:
AC1200
Statusanzeiger:
Port Status
Encryption Algorithm:
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Authentifizierungsmethode:
Radio Service Set ID (SSID)
Antennenzahl:
6
Richtwirkung:
Ungerichtet
Gain Level:
6 dBi
Kennzeichnung:
EMI
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
17 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, levelone wlan repeater, wlan repeater, 8021, wap8021, levelone, wifi, 1200, accesspoint, 54620913, dualband, wireless, access, point, gigabit, rj45, ac1200, wlan, 1.2gbit, 802.11, a/b/g/n/ac, desktop, 1200mbit/s, teilen, drahtloses, netzwerk, mbit/s1x, usb2.0kompatibel, standards
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 68,56*
€ 89,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,93*
€ 93,54*
9 Tage
25
€ 5,00*
ab € 81,01*
€ 104,19*
€ 4,90*
ab € 87,09*
€ 111,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 200,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.