Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-245009 Herst.-Nr.: IB-AC1032 EAN/GTIN: 4250078165651 |
| |
|
|  |  |
 | Wandlungsfähig
Der IB-AC1032 Mini DisplayPort™ zu HDMI® / DVI-D / VGA Grafikadapter verbindet Mini DisplayPort™ Geräte (Laptop, Desktop-PC, etc.) mit HDMI® / DVI-D / VGA Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer, etc.). Somit ist das angeschlossene Mini DisplayPort™ Gerät perfekt gewappnet für alle Anzeigegeräte.
Systemvoraussetzungen: Computer mit Mini DisplayPort™ Schnittstelle. Der Adapter unterstützt die Videoausgabe nur über einen Videoanschluss zur Zeit. Der Adapter wandelt ein Mini DisplayPort ™ Signal zu HDMI® / DVI-D / VGA um und unterstützt keine bidirektionale (beidseitige) Signalübertragung. DVI-D und VGA Verbindungen unterstützen keine Audioübertragung. MAC Computer, die vor 2010 hergestellt wurden, unterstützen keine Audioübertragung über Mini DisplayPort™
Handlich, praktisch
In diesem top verarbeiteten Adapter mit griffigem Design finden sich drei Adapter in einem wieder. Durch Plug & Play wird jede neue Verbindung zum Selbstläufer.
Stets gewappnet
Der IB-AC1032 macht ihr Mini DisplayPort™ Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI® / DVI-D und VGA Anzeigegerät.
4K@30 Hz
Für besonders große Präsentationsflächen oder Filmgenuss in Ultra HD lässt sich mit dem HDMI® Anschluss eine Auflösung von 3840x2160 bei 30 Hz erreichen. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.114 kg | height: | 0.202 m | width: | 0.028 m | depth: | 0.103 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Subwoofer, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,91* | € 17,09* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,61* | € 18,62* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,62* | € 18,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 15,24* | € 20,94* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 19,03* | € 25,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|