Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI 2.0 High Speed Flachbandkabel 4K60Hz 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY HDMI 2.0 High Speed Flachbandkabel 4K60Hz 2m
LINDY HDMI 2.0 High Speed Flachbandkabel 4K60Hz 2m
Artikel-Nr.:
     832-244206
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36997
EAN/GTIN:
     4002888369978
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
lindy hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
- HDMI Typ A, Stecker an Stecker (19-polig, vergossen) - Kabel komplett geschirmt, CAT2 - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps - HDMI 2.0 kompatibel - Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz - Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Color, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel - Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten - Farbe: schwarz - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.147 kg
height:
0.030 m
width:
0.160 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, HDMI-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,24*
€ 7,69*
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 7,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,46*
€ 7,96*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 8,41*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.