Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-244201 Herst.-Nr.: 36927 EAN/GTIN: 4002888369275 |
| |
|
| | |
| Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.081 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.178 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy displayport kabel 2m, displayport kabel, displayport kabel 2m, Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,26* | € 13,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,54* | € 13,74* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,68* | € 13,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,32* | € 14,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,09* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|