Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Programmierkabel CMC III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Programmierkabel CMC III
Rittal Programmierkabel CMC III
Artikel-Nr.:
     832-243520
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030080
EAN/GTIN:
     4028177659407
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das Programmierkabel wird für die Inbetriebnahme der Processing Unit (PU) oder PU Compact benötigt.
Weitere Informationen:
weight:
0.104 kg
height:
0.012 m
width:
0.131 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb anschlusskabel 3 meter, usb anschlusskabel, Zugriffssteuerung/Monitoring
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,86*
€ 34,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 34,21*
€ 4,00*
ab € 26,70*
€ 35,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 35,20*
€ 5,95*
ab € 27,05*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828493
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.