Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes TIS 30" 1TFT 3Gelenke schwarz Max.9KG Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes TIS 30" 1TFT 3Gelenke schwarz Max.9KG Gasfeder
Fellowes TIS 30" 1TFT 3Gelenke schwarz Max.9KG Gasfeder
Artikel-Nr.:
     832-241881
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8043301
EAN/GTIN:
     0043859727964
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
weight:
4.135 kg
height:
0.140 m
width:
0.310 m
depth:
0.400 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,55*
€ 68,69*
€ 5,95*
ab € 54,31*
€ 68,71*
1 Tag
4
€ 13,00*
ab € 56,88*
€ 71,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,00*
€ 72,28*
€ 4,70*
ab € 57,53*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 99,33*
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 125,14*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 103,05*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 54,37*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 102,66*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 54,14*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.