Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-240525 Herst.-Nr.: AK-340102-010-W EAN/GTIN: 4016032291428 |
| |
|
| | |
| Ideal zum verbinden von mobilen Geräten an Displays
Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT Monitor mit DP Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.047 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,03* | € 4,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,04* | € 4,35* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,07* | € 4,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,08* | € 4,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|