Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340102-010-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340102-010-W
EAN/GTIN:
     4016032291428
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI

DisplayPort Anschlusskabel

Ideal zum verbinden von mobilen Geräten an Displays

Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT Monitor mit DP Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • AWG: 32
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 1 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Farbe Anschlüsse:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.