Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-239282 Herst.-Nr.: DB-340100-020-S EAN/GTIN: 4016032292142 |
| |
|
| | |
| Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung
- Klare und scharfe Darstellung aufgrund 4K Ultra HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung
Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.149 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport-Kabel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,01* | € 5,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 4,01* | € 5,50* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,11* | € 5,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,14* | € 5,63* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,38* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|