Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6379 Herst.-Nr.: DB-340100-020-S EAN/GTIN: 4016032292142 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Highlights - DisplayPort Anschlusskabel
- Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund integrierter Stecker-Verriegelung
- Klare und scharfe Darstellung mit bis zu 4K Ultra HD Auflösung
- Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- Kabellänge: 2,0 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 145 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 8.3 cm | Breite: | 23.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,03* | € 5,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 4,04* | € 5,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,13* | € 5,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|